SKF

SKF Speedi-Sleeve 60X11.4X70.7/99241

  • ERIKS:23281162
  • Hersteller:99241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Breite
11.4 mm
Wellendurchmesser
60 mm