SKF

SKF Speedi-Sleeve 57.2X11.1X64.3/99227

  • ERIKS:23281187
  • Hersteller:99227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Breite
11.1 mm
Wellendurchmesser
57.2 mm