SKF

SKF Speedi-Sleeve 56X15.9X64.3/99220

  • ERIKS:23281184
  • Hersteller:99220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Breite
15.9 mm
Wellendurchmesser
56 mm