SKF

SKF Speedi-Sleeve 56.9X22.9X65.1/99226

  • ERIKS:23281159
  • Hersteller:99226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Breite
22.9 mm
Wellendurchmesser
56.9 mm