Eriks
SKF

SKF Spannsatz PHF FX10-60x90

  • ERIKS:13450855
  • Hersteller:PHF FX10-60X90
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FX10
Typ
FX10
Schaftdurchmesser
60 mm
Außen-Ø
90 mm
Breite
20 mm
Größter Außendurchmesser
90 mm
Art der Befestigungsschrauben
35 x M10
d
60 mm
D
90 mm
B
33.5 mm
B
33.5 mm