CHF 116.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YSA..-2FK |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 43.5 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 57.2 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 1.9 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |