Eriks
SKF

SKF Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung YSA 212-2FK

  • ERIKS:23772067
  • Hersteller:YSA 212-2FK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit beidseitig verbreitertem Innenring und kegeliger Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YSA..-2FK
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
42.5 mm
Außenringbreite
26 mm
Dynamische Belastung
52.7 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
1.4 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung