CHF 75.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YSA..-2FK |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 43.6 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 1.1 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |