Eriks
SKF

SKF Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung YSA 210-2FK

  • ERIKS:23772065
  • Hersteller:YSA 210-2FK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit beidseitig verbreitertem Innenring und kegeliger Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YSA..-2FK
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
37 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.94 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung