Eriks
SKF

SKF Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung YSA 209-2FK

  • ERIKS:23772064
  • Hersteller:YSA 209-2FK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit beidseitig verbreitertem Innenring und kegeliger Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YSA..-2FK
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
35 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
0.81 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung