Eriks
SKF

SKF Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung YSA 207-2FK

  • ERIKS:23772062
  • Hersteller:YSA 207-2FK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit beidseitig verbreitertem Innenring und kegeliger Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YSA..-2FK
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.5 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
0.47 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung