Eriks
SKF

SKF Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung YSA 206-2FK

  • ERIKS:23772061
  • Hersteller:YSA 206-2FK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit beidseitig verbreitertem Innenring und kegeliger Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YSA..-2FK
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.35 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung