SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAT 210

  • ERIKS:23772002
  • Hersteller:YAT 210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und einseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAT 2
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
38.8 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.54 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung