CHF 51.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAT 2 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 37 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 33.2 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 0.48 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |