Eriks
SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAT 206

  • ERIKS:23771996
  • Hersteller:YAT 206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und einseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAT 2
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
30.2 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.23 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung