SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAT 205

  • ERIKS:23771994
  • Hersteller:YAT 205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung und einseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.04inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAT 2
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
27.2 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.14 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung