CHF 18.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.87inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAT 2 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 25.5 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.11 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |