CHF 18.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.87inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAT 2 |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 22.1 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 9.56 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.07 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |