CHF 79.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2RF |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.6 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 43.6 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Gewicht | 0.94 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |