SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 210-2FW/VA201

  • ERIKS:23771969
  • Hersteller:YAR 210-2F/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2FW/VA
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
60 rpm
Max. Temperatur
250 °C
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung