SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 209-2RF

  • ERIKS:23771966
  • Hersteller:YAR 209-2RF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, beidseitig verbreitertem Innenring und hochwirksamer Mehrfachdichtung auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
0.6 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung