CHF 331.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F/W64 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 49.2 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |