SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 208-108-2RF

  • ERIKS:23771954
  • Hersteller:YAR 208-108-2RF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, beidseitig verbreitertem Innenring und hochwirksamer Mehrfachdichtung auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
19 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
0.59 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung