Eriks
SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 208-108-2LPW/SS

  • ERIKS:13501434
  • Hersteller:YAR 208-108-2LPW/SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2LPW/SS
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
27.7 kN
Statische Belastung
19 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung