SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 207-2RF/HV

  • ERIKS:23771951
  • Hersteller:YAR 207-2RF/HV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager aus nichtrostendem Stahl mit Gewindestiftbefestigung, beidseitig verbreitertem Innenring und hochwirksamer Mehrfachdichtung auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR..2RF/HV
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
42.9 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
0.42 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Alternativen

CHF 176.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026