CHF 176.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F/W64 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 38.1 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |