CHF 139.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR..2RF/HV |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 38.1 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 16.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 0.29 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |