SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 206-2RF

  • ERIKS:23771940
  • Hersteller:YAR 206-2RF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, beidseitig verbreitertem Innenring und hochwirksamer Mehrfachdichtung auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.44inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38.1 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
0.28 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung