CHF 143.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2LPW/SS |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 38.1 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 16.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |