Eriks
SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 205-2RF/HV

  • ERIKS:23771931
  • Hersteller:YAR 205-2RF/HV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager aus nichtrostendem Stahl mit Gewindestiftbefestigung, beidseitig verbreitertem Innenring und hochwirksamer Mehrfachdichtung auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR..2RF/HV
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.1 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
0.18 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung