CHF 114.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2LPW/SS |
Schaftdurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 34.1 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |