SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung YEL 208-2RF/VL065

  • ERIKS:23772018
  • Hersteller:YEL 208-2RF/VL065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YEL 2..-2RF/VL065
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
56.3 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
19 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
0.67 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung