CHF 54.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YEL 2..-2RF/VL065 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 48.4 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
Gewicht | 0.36 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |