SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche BBYB 631137

  • ERIKS:23760241
  • Hersteller:BBYB 631137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BBYB
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.5 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche