SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche BBY-0118

  • ERIKS:13189916
  • Hersteller:BBY-0118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BBY
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
31.5 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche