Eriks
SKF

SKF Spannhülse SNW 22X3.15/16

  • ERIKS:23769882
  • Hersteller:SNW 22X3.15/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNW
Wellendurchmesser
100.012 mm
Breite
81.178 mm
B
20.091 mm
B1
81.178 mm
d
110 mm
d1
100.012 mm
d3
145.389 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein