Eriks
SKF

SKF Spannhülse SHT 24

  • ERIKS:23769639
  • Hersteller:SHT 24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SH
Typ
Slotted
Schaftdurchmesser
24 mm
Außen-Ø
46 mm
Breite
27 mm
Größter Außendurchmesser
46 mm
Axiallast
27 kN
d
24 mm
D
46 mm
L
27 mm
B
37 mm
B
37 mm