SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HE 317 E

  • ERIKS:13200118
  • Hersteller:HE 317 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HE
Wellendurchmesser
76.2 mm
Breite
63 mm
Gewindegröße
M 85x2
B
19 mm
B1
63 mm
d
85 mm
d1
76.2 mm
d3
110 mm
G
M 85x2
geeignet für Druckölmontage
Nein