SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HE 3140

  • ERIKS:13200116
  • Hersteller:HE 3140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 986.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'066.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HE
Wellendurchmesser
177.8 mm
Breite
150 mm
Gewindegröße
M 200x3
B
29 mm
B1
150 mm
d
200 mm
d1
177.8 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein