SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HE 310 E

  • ERIKS:13200112
  • Hersteller:HE 310 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HE
Wellendurchmesser
44.45 mm
Breite
42 mm
Gewindegröße
M 50x1.5
B
14 mm
B1
42 mm
d
50 mm
d1
44.45 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein