SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HA 3140

  • ERIKS:13200102
  • Hersteller:HA 3140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 846.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 914.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HA
Wellendurchmesser
182.563 mm
Breite
150 mm
Gewindegröße
M 200x3
B
29 mm
B1
150 mm
d
200 mm
d1
182.563 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein