SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HA 3130

  • ERIKS:13200100
  • Hersteller:HA 3130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 672.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 726.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HA
Wellendurchmesser
131.763 mm
Breite
111 mm
Gewindegröße
M 150x2
B
24 mm
B1
111 mm
d
150 mm
d1
131.763 mm
d3
195 mm
G
M 150x2
geeignet für Druckölmontage
Nein