SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HA 3024

  • ERIKS:13200092
  • Hersteller:HA 3024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HA
Wellendurchmesser
106.363 mm
Breite
72 mm
Gewindegröße
M 120x2
B
20 mm
B1
72 mm
d
120 mm
d1
106.363 mm
d3
145 mm
G
M 120x2
geeignet für Druckölmontage
Nein