SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HA 216

  • ERIKS:13200087
  • Hersteller:HA 216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HA
Wellendurchmesser
68.263 mm
Breite
46 mm
Gewindegröße
M 80x2
B
15 mm
B1
46 mm
d
80 mm
d1
68.263 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
geeignet für Druckölmontage
Nein