SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HA 215

  • ERIKS:23765565
  • Hersteller:HA 215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HA
Wellendurchmesser
61.913 mm
Breite
43 mm
Gewindegröße
M 75x2
B
13 mm
B1
43 mm
d
75 mm
d1
61.913 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
geeignet für Druckölmontage
Nein