Eriks
SKF

SKF Spannhülse für Wellenmontage

  • ERIKS:14622399
  • Hersteller:SM 12 E-CS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

81,23 €/ Stückexkl. MwSt

87,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.07.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SM 12 E-CS
Nennhöhe
34 mm
Außendurchmesser
65 mm
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Teilung
1.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Gewicht
0.56 kg