312,71 €/ Stückexkl. MwSt
338,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.07.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E-CSTR |
Mindesthöhe | 61 mm |
Nennhöhe | 61 mm |
Max. Höhe | 61 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Durchmesser Bolzenloch | 45 mm |
Teilung | 2 mm |
Material | Kohlenstoffstahl mit Oberflächenbehandlung |
Gewicht | 6.49 kg |