Eriks
SKF

SKF Spannhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage OH 3148 HTL

  • ERIKS:13200667
  • Hersteller:OH 3148 HTL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'219.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'317.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
OH
Wellendurchmesser
220 mm
Breite
172 mm
Gewindegröße
Tr240x4
geeignet für Druckölmontage
Ja