CHF 4'853.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'246.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | OH |
Wellendurchmesser | 320 mm |
Breite | 187 mm |
Gewindegröße | Tr340x5 |
B | 45 mm |
B1 | 187 mm |
d | 340 mm |
d1 | 320 mm |
d3 | 400 mm |
G | Tr340x5 |
geeignet für Druckölmontage | Ja |
CHF 88.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026