Eriks
SKF

SKF Spannhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage OH 2356 H

  • ERIKS:24004069
  • Hersteller:OH 2356 H
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülese für metrische Wellen.
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich.
Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
Diese Spannhülsen haben eine Ölzuleitung an der Gewindeseite und eine Ölverteilungsnut an der Außenseite.
Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'953.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'192.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
OH
Wellendurchmesser
260 mm
Breite
224 mm
Gewindegröße
Tr280x4
B
38 mm
B1
224 mm
d
280 mm
d1
260 mm
d3
350 mm
G
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Ja